Beli harga oli motor matic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp95.900

    BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SJ
    • Jaso: MB
  2. BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1300 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp82.900

  3. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  4. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  5. STP Motorcycle Oil High Performance (Oli Motor)
    Mulai

    Rp89.900

    STP Motorcycle Oil High Performance (Oli Motor)
    atribut:
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/CF
  6. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  7. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
  8. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    42%
    Mulai

    Rp56.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  9. Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Mulai

    Rp519.900

    Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
  10. BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp69.900

    BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas mesin semi sintetis yang dibuat khusus untuk sepeda motor kopling basah 2 tak dan 4 tak, dengan keunggulan PC-AFA, mengurangi tingkat gesekan secara maksimal, dengan standarisasi JASO MA2, tidak menyebabkan selipnya kopling pada girboks.
    atribut:
    • API Service: SL
  11. Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp82.900

    Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  12. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  13. Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
  14. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  15. ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
Daftar Harga harga oli motor matic Terbaru November 2026
BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)Rp95.900
BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1300 (Oli Motor)Rp82.900
Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)Rp58.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
STP Motorcycle Oil High Performance (Oli Motor)Rp89.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)Rp56.900
Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)Rp519.900
BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)Rp69.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)